Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TMS320F28335PGFA MCU,32BIT,512K FLASH,DELFINO,176LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124321
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28335PGFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Bauform - DSC: LQFP
  • Core-Versorgungsspannung: 1.9 V
  • Produktpalette: TMS320F28xxx
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 88 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 150 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, TEXAS INSTRUMENTS, TMS320F28335PGFA, 3124321, 312-4321
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,87*
    € 35,53*
    € 6,90*
    ab € 22,65*
    € 36,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,60*
    € 39,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,34*
    € 44,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,60*
    € 32,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.