Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 125J; 400pF; Ø14mm; Anz. Ausg: 2; 385VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, TMOV14RP300ML2T7
Varistor, TMOV14RP300ML2T7
Artikel-Nr.:
     2805-TMOV14RP300ML2T7
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV14RP300ML2T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: Ø14mm
Fassungsvermögen: 400pF
Betriebsspannung: 300V AC;385V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Varistor-Typ: Metalloxid
2 ms Energie: 125J
Herstellerserie: TMOV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,08*
Lager 2805
400
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 496,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.