Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 20W; 24VDC; 840mA; OUT: 1; 84%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TML 20124C Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TML 20124C Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     2805-TML20124C
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 90...264V AC;100...375V DC
Äußere Abmessungen: 96x54,6x27,6mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,84A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 84%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TML 20
Netzteil-Art: für den Einbau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 50,253*
€ 59,693*
1
€ 8,95*
ab € 46,49*
€ 62,29*
1
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 67,16*
2 Tage
19
1
€ 14,99*
ab € 41,12*
€ 72,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 49,01*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-124-J
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.