Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; Cu; transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; Cu; transparent
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; Cu; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-TLYP-2X0.75TR
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0246 007 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
Hersteller: TECHNOKABEL
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,2x4,6mm
Aderaufbau: Line
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5628* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,75*
€ 119,8925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,59*
€ 117,3221
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,49*
€ 89,8331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,17*
€ 76,3623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.