Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 8x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 8x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V
Leitungen: Flachband; 8x0,35mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-TLWY8/0.35
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     TLWY8/0.35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 8pol
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Max. Leitungsdurchmesser: 1,5mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 8
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 8x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,6536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,67*
€ 255,4573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,41*
€ 218,2579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,06*
€ 186,9014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,88*
€ 183,1172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,68*
€ 157,8892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.