Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Super Flux; 7,62x7,62mm; gelb; 1÷2,8cd; 30°; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Super Flux; 7,62x7,62mm; gelb; 1÷2,8cd; 30°; Front: gewölbt
LED Super Flux; 7,62x7,62mm; gelb; 1÷2,8cd; 30°; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-TLWY7600
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLWY7600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TELUX
Betriebsspannung: 1,83...2,67V
Anzahl Ausgänge: 4
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED Super Flux
Wellenlänge λd: 585...597nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1...2,8cd
LED Diodenstrom: 70mA
Leuchtwinkel: 30°
Ausführung: Standard
Abmessungen: 7,62x7,62mm
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,91*
2 Tage
80
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,162*
€ 1,076*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.