Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLWY7600 LED bedrahtet Gelb Rechteckig 7.6 x 7.6mm 30° 70mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61111
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLWY7600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Es handelt sich um eine klare, nicht diffuse LED für besondere Applikationen, bei denen ein sehr hoher Lichtfluss benötigt wird. Die hervorragende Wärmeableitung erlaubt den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen.
Features:
Hohe Lichtstärke
Hinweise:
Alle Verpackungseinheiten sind selektiert nach Lichtstärke und Farbe, um bei der Anwendung eine gleichartige Erscheinung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Länge:
7.6 mm
Farbe:
gelb
Breite:
7.6 mm
Typ:
TLWY 7600
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
7.6 x 7.6 mm
Linsenform:
Rechteckig
Ausführung:
Nicht gefärbt + Klar
Durchlassstrom I(F):
70 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
592 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Lichtstrom (phi):
1.4 lm
Technologie:
AlInGaP + GaAs
Max. Temperatur:
110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, LED 76x76mm, LED 7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,89*
1 Tag
90
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 1,147*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.