Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 1,8mm; rot; 4÷15mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-TLUR2400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 4...15mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1146*
1 Tag
4533
3
€ 5,95*
ab € 0,2238*
€ 0,536*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,652*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,963*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.