Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 55V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 55V; DIP8
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 55V; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-TLP626-2F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP626-2(F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
optokoppler dip 16
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TOSHIBA
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Kollektor-Emitter-Spannung: 55V
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 100-1200%@1mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.