Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: offener Kollektor; UIsol: 5kV; 10Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: offener Kollektor; UIsol: 5kV; 10Mbps
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: offener Kollektor; UIsol: 5kV; 10Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-TLP2662F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2662(F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
optokoppler dip 16
Hersteller: TOSHIBA
Montage: THT
Gehäuse: DIP8F
Rückspannung max.: 5V
Kollektor-Emitter-Strom: 8mA
Anschaltzeit: 3ns
Ausschaltzeit: 12ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Isolationsspannung: 5kV
Transfer: 10Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,21*
2 Tage
716
1
€ 14,99*
ab € 0,735*
€ 2,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.