Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 6,3÷10mcd; 22°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 6,3÷10mcd; 22°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 6,3÷10mcd; 22°; Front: gewölbt; 2,4÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLHG4200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,4...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 562...575nm
Diodenlinse: transparent;grün
Helligkeit: 6,3...10mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 22°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
5000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,34*
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,311*
€ 0,361*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,68*
1 Tag
2273
5
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC Optoelectronics
SMB 200 GTP
ab € 0,262*
Zubehör
VCC Optoelectronics
SML_190_GTP
ab € 0,257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.