Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,LED Steuerung; Litix™; PG-SSOP-14-EP; 80mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon TLD2141-3EP
Infineon TLD2141-3EP
Artikel-Nr.:
     2805-TLD21413EPXUMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD21413EPXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SSOP-14-EP
Betriebsspannung: 5,5...40V DC
Ausgangsstrom: 80mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Sicherung: Überhitzung OTP
Technologie: Litix™
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;LED Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.