Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 8bit; 10Msps; Ch: 1; 4,75÷4,25V; DIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 8bit; 10Msps; Ch: 1; 4,75÷4,25V; DIP16
IC: D/A Wandler; 8bit; 10Msps; Ch: 1; 4,75÷4,25V; DIP16
Artikel-Nr.:
     2805-TLC7524CN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC7524CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Betriebsspannung: 4,75...4,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Interface: parallel
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Abtastgeschwindigkeit: 10Msps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: multiplying
Relative Genauigkeit: 0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: Datenerfassungs-IC, 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 6,22*
2 Tage
935
1
€ 14,99*
ab € 4,83*
€ 8,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.