Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLC7524CN IC, DAC, 8BIT, PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005716
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC7524CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Auflösung (Bit): 8 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: 10 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: DIP
  • Versorgungsspannung: 4.75V bis 5.25V, 14.5V bis 15.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Datenschnittstelle: CMOS, parallel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Parallel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenerfassungs-IC, 4000 cmos, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, TLC7524CN, 3005716, 300-5716
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 3,02*
    € 4,69*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,78*
    € 6,22*
    Lager 139
    935
    1
    € 14,99*
    ab € 4,83*
    € 8,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.