Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit DAC TLC7524CN, 10Msps PDIP, 16-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450081
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC7524CN
EAN/GTIN:
     5059042158212
Suchbegriffe:
4000 CMOS
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 8 bit
Datenrate = 10Msps
Skalierungsfehler = ±2.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 0.1µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
8 bit
Datenrate:
10Msps
Skalierungsfehler:
±2.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
0.1µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Datenerfassungs-IC, 4000 cmos, 1450081, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLC7524CN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,69*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 6,22*
2 Tage
935
1
€ 14,99*
ab € 4,83*
€ 8,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 117,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.