Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; DIP16; 20V; Ch: 8; 120mA; 30MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; LED Steuerung; DIP16; 20V; Ch: 8; 120mA; 30MHz
IC: driver; LED Steuerung; DIP16; 20V; Ch: 8; 120mA; 30MHz
Artikel-Nr.:
     2805-TLC5917IN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC5917IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 3...5,5V
Frequenz: 30MHz
Ausgangsspannung: 20V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangsstrom max.: 120mA
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,43*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 2,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.