Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; DIP8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; DIP8; Tube
IC: Perioherieschaltung; astabil,Uhr; 2,1MHz; 2÷15VDC; DIP8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TLC555CP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 250µA
Versorgungsspannung: 2...15V DC
Frequenz: 2,1MHz
Ausgangsstrom: 15mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Uhr;astabil
Überwachte Spannung: 1,33V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,03*
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,08*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TLC555IP
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.