Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Real Time Clock, PDIP-8, TLC555CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Real Time Clock, PDIP-8, TLC555CP
Real Time Clock, PDIP-8, TLC555CP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5264
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CP
EAN/GTIN:
     4099879146083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Echtzeituhren (RTCs) und Zeitgeber, TLC555CP, Texas Instruments Der TLC555CP ist ein monolithischer Timing-Schaltkreis, der mit dem TI LinCMOS-Prozess hergestellt wird. Der Timer ist vollständig kompatibel mit CMOS-, TTL- und MOS-Logik und arbeitet mit Frequenzen bis zu 2 MHz. Aufgrund seiner hohen Eingangsimpedanz verwendet dieser Baustein kleinere Timing-Kondensatoren, wodurch genauere Zeitverzögerungen und Oszillationen möglich sind. Die Leistungsaufnahme ist über den gesamten Bereich der Versorgungsspannung gering. Features * Sehr geringer Stromverbrauch * Geeignet für den Betrieb im astabilen Modus * CMOS-Ausgang, der von Schiene zu Schiene schwingen kann * Niedriger Versorgungsstrom reduziert Spannungsspitzen bei Ausgangsübergängen * Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 2 V bis 15 V Anwendungen * Erzeugung von Zeitverzögerungen * Impulsbreitenmodulation * Linearer Rampengenerator * Sequentielle Zeitsteuerung * Präzises Timing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Eingangsspannung:
15 V
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00083 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Echt-Zeit-Uhr, Echtzeituhr, Real Time Clock, Flip-Flop, Flipflop, Oszillator, Timer-IC, real time clock, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,00*
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,08*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TLC555IP
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.