Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLC272CP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3,6V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...8V DC;3...16V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,49*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,65*
1 Tag
965
10
€ 7,00*
ab € 0,72*
€ 1,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,93*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.