Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SO8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SO8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SO8; ±1,5÷8VDC,3÷16VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TLC271CD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC271CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5,3V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...8V DC;3...16V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,37*
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.