Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Programmable Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, TLC271CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Programmable Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, TLC271CD
Single Programmable Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, TLC271CD
Artikel-Nr.:
     4502-49S5241
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC271CD
EAN/GTIN:
     4099879094117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Operationsverstärker, TLC271CD, TI Der TLC271CD ist ein Operationsverstärker, der einen breiten Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift und hoher Eingangsleistung kombiniert. Dieses Gerät bietet einen Bias-Select-Modus, der es dem Benutzer ermöglicht, die beste Kombination aus Verlustleistung und Wechselstromleistung für eine bestimmte Anwendung auszuwählen. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Geräuscharm * ESD-Schutzschaltung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Programmierbarer Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,55*
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,56*
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,59*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 3,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.