Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; LED; blau; 1,56N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL3275AF160BQ
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3275AF160BQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
LED Array
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,4x6,4x3,9mm
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,56N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: blau
Tastenhub: 0,2mm
Knopfhöhe: 3,9mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.546,82*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 4,6763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.737,374*
€ 8.017,47506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.692,196*
€ 7.963,71324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.579,762*
€ 7.829,91678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.546,82*
€ 7.790,7158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.