Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; LED; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL3265BQTCLR
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3265BQTCLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
LED Array
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,8x7x4,2mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: transparent
Beleuchtungsfarbe: blau
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 12,35mm
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: TL3265
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 13.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1350 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 6750 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.