Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; LED; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL3265BQSCLR
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3265BQSCLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
LED Array
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,8x7x4,2mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: transparent
Beleuchtungsfarbe: blau
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 11,65mm
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 13.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1350 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 6750 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.