Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; LED; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL3215AF160BQ
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3215AF160BQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
LED Array
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 4,9x4,9x2mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 1000000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Beleuchtungsfarbe: blau
Tastenhub: 0,25mm
Knopfhöhe: 2mm
Herstellerserie: TL3215
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.