Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO x2; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; LED; blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL3210AF160BQ
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3210AF160BQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
LED Array
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,2mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 5,6x3,4x2,47mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: weiss
Korpusfarbe: weiß
Beleuchtungsfarbe: blau
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rechtwinklig
Tastenmaße: 2,9x2,2mm
Knopfhöhe: 1,1mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: TL3210
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.201,62*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,10081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.389,56*
€ 7.603,5764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.345,94*
€ 7.551,6686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.236,40*
€ 7.421,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.201,62*
€ 7.379,9278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.