Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 6x0,5mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 6x0,5mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca
Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 6x0,5mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-0500658
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     0500658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 3x2x0 2
liycy
Hersteller: TKD
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Säuren;verdünnte Basen
Leitungs-Art: ELITRONIC® LIYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Messung;Automatik;Datenübertragung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.