Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 33mm; Y: 65mm; Z: 24mm; IP65; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 33mm; Y: 65mm; Z: 24mm; IP65; hellgrau
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 33mm; Y: 65mm; Z: 24mm; IP65; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-TKC-TMC-3PG
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TMC-3PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: TAKACHI
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 65mm
Größe X: 33mm
Größe Z: 24mm
Gehäusebeschreibung: 2 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Stopfbuchsen;mit Reihenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 19,04*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 26,16*
2 Tage
20
€ 14,99*
ab € 17,77*
€ 37,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.