Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; TEKMAR; X: 133mm; Y: 188mm; Z: 75mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; TEKMAR; X: 133mm; Y: 188mm; Z: 75mm; ABS; schwarz
Gehäuse: Pult; TEKMAR; X: 133mm; Y: 188mm; Z: 75mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TK33S.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TK33S.9 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 188mm
Größe X: 133mm
Größe Z: 75mm
Gehäuseserie: TEKMAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.