Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; TEKMAR; X: 133mm; Y: 188mm; Z: 56mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; TEKMAR; X: 133mm; Y: 188mm; Z: 56mm; ABS; hellgrau
Gehäuse: Pult; TEKMAR; X: 133mm; Y: 188mm; Z: 56mm; ABS; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-TK11S.7
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TK11S.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 188mm
Größe X: 133mm
Größe Z: 56mm
Gehäuseserie: TEKMAR
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 26,58*
€ 6,90*
ab € 16,98*
€ 26,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,76*
€ 29,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.