Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 120W; 24VDC; 5A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 120W; 24VDC; 5A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 120W; 24VDC; 5A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-TEX120-124
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEX 120-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 85...264V AC;85...375V DC
Äußere Abmessungen: 174x93x56mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 5A
Entspricht Norm: ATEX / IECEx
Netzteil-Typ: Impuls
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TEX 120
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Ausgangsspannungsbereich: 24...28V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,87*
€ 294,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 232,13*
€ 300,35*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 259,94*
€ 321,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
Zubehör
Traco
TEX-P11
ab € 20,84*
Zubehör
Traco
TEX-P21
ab € 20,19*
Zubehör
Traco
TEX-C11
ab € 71,05*
Zubehör
Traco
TEX-C21
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.