Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 5A 120W, EIN 85 → 264 V ac, 85 → 375 V dc Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 5A 120W, EIN 85 → 264 V ac, 85 → 375 V dc Geschlossen,
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 5A 120W, EIN 85 → 264 V ac, 85 → 375 V dc Geschlossen,
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 5A 120W, EIN 85 → 264 V ac, 85 → 375 V dc Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6655820
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEX 120-124
EAN/GTIN:
     5059039920846
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 120W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 85 → 375 V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 174mm
Breite = 93mm
Tiefe = 56mm
Wirkungsgrad = 90%
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

TracoPower SchaltnetzteilDas integrierte 120-W-AC/DC-Schaltnetzteil der TracoPower TEX-Serie mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 5 A bei 24 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 85 V ac bis 264 V ac und 85 V dc bis 375 V dc.Eigenschaften und VorteileKann in beliebiger Ausrichtung montiert werden Zertifiziert für Klasse I, Zone 2 für Anwendungen in Gefahrenbereichen DC-OK-Anzeige Undurchlässig für Wasser (einschließlich Salzwasser), Staub, Eis und Öl Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Überspannungsschutz Geregelte einstellbare Ausgangsspannung Robustes Netzteil mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse für den Einsatz in rauen Außenumgebungen KurzschlussschutzAnwendungenChemisch Nahrungsmittelverarbeitung Industrielle Automatisierungsanwendungen mit kritischen Umgebungsbedingungen BranchenZertifizierungenMit ATEX-Zulassung CB-Zulassung EN 50178 En 60204-3 En 61558-2-8 En55022 Klasse B (EMV) En61000-3-2 Klasse A (Oberschwingungsstrom-Konformität) IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC/EN 60079-15 IEC/EN 60950-1 IECEx-zugelassen Schutzart IP67 NEMA 4X UL 1604 UL 508 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
120W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 85 → 375 V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
174mm
Breite:
93mm
Tiefe:
56mm
Wirkungsgrad:
90%
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, einbau netzteil, einbau netzteil 120w, 6655820, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TEX120124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 298,39*
€ 5,90*
ab € 232,57*
€ 307,62*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 261,28*
€ 327,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
Zubehör
Traco
TEX-P11
ab € 20,84*
Zubehör
Traco
TEX-P21
ab € 20,27*
Zubehör
Traco
TEX-C11
ab € 70,63*
Zubehör
Traco
TEX-C21
ab € 86,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.