Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 66m; B: 48mm; Stärke: 47,5um; braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packetband; L: 66m; B: 48mm; Stärke: 47,5um; braun
Packetband; L: 66m; B: 48mm; Stärke: 47,5um; braun
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4263-48TAN
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04263-00156-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Hersteller: TESA
Farbe: braun
Breite: 48mm
Länge: 66m
Stärke: 47,5µm
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Scherverbund an Stahl: 5,3N/cm
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Zugfestigkeit: 45,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 140%
Trägermaterial: PP Film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.