Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 66m; B: 25mm; Stärke: 47,5um; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packetband; L: 66m; B: 25mm; Stärke: 47,5um; transparent
Packetband; L: 66m; B: 25mm; Stärke: 47,5um; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4263-25T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04263-00017-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Hersteller: TESA
Farbe: transparent
Breite: 25mm
Länge: 66m
Stärke: 47,5µm
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Scherverbund an Stahl: 5,3N/cm
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Zugfestigkeit: 45,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 140%
Trägermaterial: PP Film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.