Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 130um; schwarz; Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 130um; schwarz; Acryl
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 130um; schwarz; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4163-19
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00000-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 105°C
Breite: 19mm
Länge: 33m
Entspricht Norm: US302
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandanwendung: Bündelung;Markierung;Reparatur;elektrische Isolation
Dehnung beim Reißen: 250%
Trägermaterial: PVC Folie
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 5,83*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,15*
€ 6,61*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,78*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,53*
1 Tag
200
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347319
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.