Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 18÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 4,2A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEP 100 DC/DC-Wandler 100W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 4.2A Gehäusemontage 2.25kV dc isoliert
TRACOPOWER TEP 100 DC/DC-Wandler 100W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 4.2A Gehäusemontage 2.25kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-TEP100-2415-CMF
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-2415-CMF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...75°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x12,7mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 4,2A
Isolationsspannung: 1591V
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 87...92%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TEP 100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,71*
€ 276,60*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 276,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 208,43*
€ 282,67*
Frei Haus
ab € 211,42*
€ 292,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
Traco
TEP-MK1
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.