Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 9÷18V; UAusg: 48VDC; IAusg: 2,1A; 300kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 101 W, 1 Ausgang, 48 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEP 100-12
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 101 W, 1 Ausgang, 48 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEP 100-12
Artikel-Nr.:
     2805-TEP100-1218-CM
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-1218-CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...75°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x12,7mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 2,1A
Isolationsspannung: 1591V
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 87...92%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TEP 100
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 100w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 178,63*
€ 246,33*
Frei Haus
ab € 182,84*
€ 249,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.