Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 10W; UEing: 18÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 415mA; 2"x1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: DC/DC; 10W; UEing: 18÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 415mA; 2"x1"
Wandler: DC/DC; 10W; UEing: 18÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 415mA; 2"x1"
Artikel-Nr.:
     2805-TEN10-2415
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 10-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 2"x1"
Leistung: 10W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x10,2mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 415mA
Isolationsspannung: 1,5kV
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 83%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: TEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,226*
€ 45,983*
1
€ 6,90*
ab € 39,62*
€ 51,99*
10
Frei Haus
ab € 44,716*
€ 53,515*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 32,10*
€ 57,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 41,40*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEL 10-2415
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.