Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; SMD; 950nm; 750÷1050nm; 120°; flach; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; SMD; 950nm; 750÷1050nm; 120°; flach; schwarz
Fotodiode PIN; SMD; 950nm; 750÷1050nm; 120°; flach; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TEMD7100X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD7100X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Wellenlänge λd: 750...1050nm
Diodenlinse: schwarz
Öffnungswinkel: 120°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,23mm2
Abmessungen: 2x1,25x0,85mm
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
1 Tag
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,257*
€ 0,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 1,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.