Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; TEKAM; X: 170mm; Y: 200mm; Z: 82mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 200 x 167 x 82 mm, schwarz (RAL 9004), IP65
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 200 x 167 x 82 mm, schwarz (RAL 9004), IP65
Artikel-Nr.:
     2805-TEKAM52.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAM52.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 200mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 82mm
Plattenfarbe: schwarz
Gehäuseserie: TEKAM
Plattenmaterial: Aluminium- und Zinklegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,72*
€ 66,01*
Frei Haus
ab € 42,87*
€ 66,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 66,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.