Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; TEKAM; X: 60mm; Y: 70mm; Z: 31mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: universell; TEKAM; X: 60mm; Y: 70mm; Z: 31mm; Aluminium
Gehäuse: universell; TEKAM; X: 60mm; Y: 70mm; Z: 31mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-TEKAM11.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAM 11.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 70mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 31mm
Plattenfarbe: schwarz
Gehäuseserie: TEKAM
Plattenmaterial: Aluminium- und Zinklegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 22,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 22,28*
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 32,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.