Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; 2÷3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; 2÷3V
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; 2÷3V
Artikel-Nr.:
     2805-TDSO5160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSO5160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: VISHAY
Farbe: orange-rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...3V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 612...625nm
Helligkeit: 0,7...5mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,51"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,25x17,5x7mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,99*
400
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,57*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.