Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LED-Anzeige 7-Segment, Rot, Orange 625 nm Zeichenbreite 7.4mm Zeichenhöhe 13mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSO5160
EAN/GTIN:
     5059040831537
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot, Orange
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 625 nm
Zeichenbreite = 7.4mm
Zeichenhöhe = 13mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 7 x 17.5mm
Lichtstärke = 5 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 550mW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

7-Segment-LED-Anzeigen, Vishay. 1-stelliges, 7-Segment-LED-Anzeigen von Vishay.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot, Orange
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
625 nm
Zeichenbreite:
7.4mm
Zeichenhöhe:
13mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
7 x 17.5mm
Lichtstärke:
5 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
550mW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7085253, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Vishay, TDSO5160, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,00*
400
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.