Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 500A; BG-PB60AT-1; Ufmax: 1,45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 500A; BG-PB60AT-1; Ufmax: 1,45V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 500A; BG-PB60AT-1; Ufmax: 1,45V
Artikel-Nr.:
     2805-TD500N18KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD500N18KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB60AT-1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 900A
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 17kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.