Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 250A; BG-PB50-1; Ufmax: 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 250A; BG-PB50-1; Ufmax: 1,5V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 250A; BG-PB50-1; Ufmax: 1,5V
Artikel-Nr.:
     2805-TD250N18KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD250N18KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB50-1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 410A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.