Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 2,2kV; 122A; BG-PB34-1; Ufmax: 1,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 2,2kV; 122A; BG-PB34-1; Ufmax: 1,95V
Modul: Dioden-Thyristor; 2,2kV; 122A; BG-PB34-1; Ufmax: 1,95V
Artikel-Nr.:
     2805-TD122N22KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD122N22KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB34-1
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 220A
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 122A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 3,3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.