Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 2,2uF; 50VDC; C; 2312; TCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJC225M050R0300E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJC225M050R0300E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 2,2 µf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 0,3Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,43558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,97*
€ 327,2143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,18*
€ 314,3742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,12*
€ 282,1728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,99*
€ 274,8781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,79*
€ 259,1701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.