Axial, Tantal Kondensator, T350A225M016AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vortei...
Axial, Tantal Kondensator, T350B225M025AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vortei...
Axial, Tantal Kondensator, T350C225M035AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vortei...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produkthöhe: 8.6 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktdurchmesser: 4.5 mm Kondensatoranschlüsse: PC Pin Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Kapa...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produkthöhe: 1.6 mm Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm Rippelstrom: 112 mA Hersteller-Größencode: A Produktlänge: 3.2 mm Produktpalette: T494 Series Spannun...
Radial Tantal-Kondensator, TAP225K035SRW, AVX TAP ist ein professionelles Gerät, das mit einer flammhemmenden Beschichtung hergestellt wird und sich durch einen niedrigen Ableitstrom und eine niedr...