Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm Produktdurchmesser: 4.5 mm Produktpalette: UltraDip II T35X Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 2.54 mm Kondensa...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Produktdurchmesser: 5.5 mm Ausfallrate: - Anschlussabstand: 5 mm Spannung (DC): 50 V Produkthöhe: 10.2 mm Kapazitä...
Produktpalette: TAP Series Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.6 ohm Produkthöhe: 11.5 mm Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktlänge: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Betriebs...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 17 ohm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Ausfallrate: - Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktpalette: TAP Series Kapazität: 0.22 µF Produkthöhe: 7 mm Anschlussab...