| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TC88 Herst.-Nr.: 7TAG009710R0008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm Breite: 12,7mm Höhe: 40,5mm Länge: 19,1mm Kabel Zubehör-Typ: Schelle Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, kabelhalter abb, selbstklebende kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,126* | € 116,266* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,36* | € 116,83* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,92* | € 119,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,48* | € 120,75* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 152,90* | € 227,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,529* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|